!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE RONDE,SPIRALE,10 PO,3 1/8 PO,5/16 PO,CARBURE

FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE RONDE,SPIRALE,10 PO,3 1/8 PO,5/16 PO,CARBURE

MILWAUKEE

FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE RONDE,SPIRALE,10 PO,3 1/8 PO,5/16 PO,CARBURE close
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
FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE RONDE,SPIRALE,10 PO,3 1/8 PO,5/16 PO,CARBURE

FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE RONDE,SPIRALE,10 PO,3 1/8 PO,5/16 PO,CARBURE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 45,81 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48-20-9018
  • N° de modèle du manufacturier 48-20-9018
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.145 lb

Informations sur le produit

Ce foret à percussion de 5/16 de diamètre a une tige ronde à trois méplats. Il a une profondeur de forage de huit pouces et une longueur de 10 po. Il est conçu pour être utilisé avec des perceuses à percussion et comporte une pointe en carbure durable.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Matériau - usinageCarbure
  • Type de queue - usinageRonde avec méplats
  • Taille de foret 5/16 po
  • Équivalent décimal 0,3125 po
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Application - matière principale Béton