!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4 3/8 PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4 3/8 PO DE LONGUEUR

BOSCH

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4 3/8 PO DE LONGUEUR close
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
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4 3/8 PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4 3/8 PO DE LONGUEUR

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.29 / CHAQUE
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
  • N° article BOSCO2146
  • N° de modèle du manufacturier CO2146
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un diamètre de 19/64 po/une tige de 1 18/59 po de long. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 3/8 po de long. De plus, il a des cannelures droites de 33/43 po, une tige à 3 plats, un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,2968 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Longueur de goujure3-3/43 po
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Longueur de tige1-18/59 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 19/64 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Droite
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 19/64 po
  • Longueur hors tout 4-3/8 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)