Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret traversant sans refroidissement est doté d'une tige hexagonale, de deux cannelures en spirale et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 3 3/16 po, une longueur totale de 4 15/16 po et un diamètre de 11/32 po. Ce foret est en acier au cobalt.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,3437 po
Matériau - usinageCobalt
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Direction de coupeDroite
Longueur de tige1-3/4 po
Rapport profondeur x dia.2,5xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Taille de foret11/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-3/16 po
Diamètre de tige11/32 po
Longueur hors tout4-15/16 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesDIN 338
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,56 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: