!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, 6 PO, 135 ° , TIGE DROITE, 3 3/4 PO LO

FORET, 6 PO, 135 ° , TIGE DROITE, 3 3/4 PO LO

SOWA DRILLS

FORET, 6 PO, 135 ° , TIGE DROITE, 3 3/4 PO LO close
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
FORET, 6 PO, 135 ° , TIGE DROITE, 3 3/4 PO LO

FORET, 6 PO, 135 ° , TIGE DROITE, 3 3/4 PO LO

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.75 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-135
  • N° de modèle du manufacturier 128135
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.022 lb

Informations sur le produit

Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 3 3/4 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,204 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2-1/2 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille de foret 6 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 30 degrés
  • Longueur hors tout 3-3/4 po