!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 7, POINTE EN CROIX

FORET COURT, FORET NO 7, POINTE EN CROIX

DEWALT

FORET COURT, FORET NO 7, POINTE EN CROIX close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET COURT, FORET NO 7, POINTE EN CROIX

FORET COURT, FORET NO 7, POINTE EN CROIX

DEWALT

Prix en liquidation :
$4.10 / CHAQUE

Votre prix : 8,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CY91
  • N° de modèle du manufacturier DWA1212
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court d'usage général est en acier allié au cobalt et possède une tige de 3/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 1 45/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1875 po
  • Matériau - usinageAcier allié au cobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure1-45/64 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige3/16 po
  • Rapport profondeur x dia.9xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret No. 7
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 1-45/64 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3-1/2 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)