!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 31, 3 1/16 PO LO, CARBURE, FINI TIALN

FORET COURT, FORET NO 31, 3 1/16 PO LO, CARBURE, FINI TIALN

WIDIA

FORET COURT, FORET NO 31, 3 1/16 PO LO, CARBURE, FINI TIALN close
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
FORET COURT, FORET NO 31, 3 1/16 PO LO, CARBURE, FINI TIALN

FORET COURT, FORET NO 31, 3 1/16 PO LO, CARBURE, FINI TIALN

WIDIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.27 / CHAQUE
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
  • N° article WIDTDS403A03048
  • N° de modèle du manufacturier TDS403A03048
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.037 lb

Informations sur le produit

Ce foret WP20PD est en carbure et a un diamètre de 6 mm/une tige de 1,4173 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes DIN 6535/ISO. Ce foret de la série TDS403A a un fini TiAIN et est métrique. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 3,0709 po de long. De plus, il possède deux cannelures hélicoïdales de 1,5748 po, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1200 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1,5748 po
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige6,00 mm
  • Longueur hors tout3,0709 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 6535, ISO
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • n° de listeTDS403A
  • Taille de foret 3,05 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe TDS
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 2
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1,2992 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,4173 po
  • Rapport profondeur x dia. 8xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0194 po
  • Série TDS403A
  • Tolérance de diamètre du foret M7
  • Classe de matériau - usinage WP20PD
  • Code ISO - matière principale P
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)