Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret WK15PD est en carbure et a un diamètre de 20 mm et une tige de 50 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et répond aux normes DIN 6535/ISO. Ce foret de la série TDS413A a une finition AlCrN, et est métrique. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 200 m de long. De plus, il possède deux cannelures hélicoïdales de 148 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,7283 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret140 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure148,00 mm
Angle d'hélice30 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige20,00 mm
Longueur hors tout200,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 6535, ISO
Foret à tôleNon
Application - matière principaleFonte
n° de listeTDS413A
Taille de foret18,50 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageAlCrN
Type de pointe du foretPointe TDS
Nombre de trous de liquide de refroidissement2
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale124,00 mm
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige50,00 mm
Rapport profondeur x dia.8xD
Longueur de pointe de foret3,2130 mm
SérieTDS413A
Tolérance de diamètre du foret+0,008/-0,029 mm
Classe de matériau - usinageWK15PD
Code ISO - matière principaleK
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca