!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 2 PO LONG, TIGE 1 PO

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 2 PO LONG, TIGE 1 PO

SOWA

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 2 PO LONG, TIGE 1 PO close
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
FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 2 PO LONG, TIGE 1 PO

FORET, 135 ° , TIGE DROITE, 2 PO LONG, TIGE 1 PO

SOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.69 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-179
  • N° de modèle du manufacturier 128-179
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 1 po de long. Il est sans canal de refroidissement et est 2 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 1 po, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Longueur de tige1 po
  • Équivalent décimal 0,07 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 1 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)