!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE NOIR, 3,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO DE LONGUEUR, TIGE 1,125 PO

FORET, OXYDE NOIR, 3,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO DE LONGUEUR, TIGE 1,125 PO

STM PREMIUM

FORET, OXYDE NOIR, 3,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO DE LONGUEUR, TIGE 1,125 PO close
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
FORET, OXYDE NOIR, 3,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO DE LONGUEUR, TIGE 1,125 PO

FORET, OXYDE NOIR, 3,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO DE LONGUEUR, TIGE 1,125 PO

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.51 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-072
  • N° de modèle du manufacturier 144072
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce foret est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 1 1/8 de long. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 7/8 po de long. De plus, il a des cannelures de 1 3/4 po, une tige droite et une pointe de foret à pointe standard.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe standard
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout2,875 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 1,75 po
  • Longueur de tige 1,125 po