!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2 7/8 PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2 7/8 PO DE LONGUEUR

BOSCH

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2 7/8 PO DE LONGUEUR close
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
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2 7/8 PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2 7/8 PO DE LONGUEUR

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.98 / CHAQUE
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
  • N° article BOSCO2136
  • N° de modèle du manufacturier CO2136
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 9/64 po de diamètre. Il est sans canal de refroidissement, mesure 2 7/8 po de long, a des cannelures droites de 1 47/64 po, avec un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1406 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Longueur de goujure1-47/64 po
  • Diamètre de tige9/64 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 9/64 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Droite
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 2-7/8 po