!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG

SOWA DRILLS

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.42 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-168
  • N° de modèle du manufacturier 128168
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide. Ce foret a un fini or. Il a une longueur de 2 3/8 po, un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinageDroite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 2-3/8 po