!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,5/32 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,5/32 PO DIA,AC CBLT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,5/32 PO DIA,AC CBLT close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,5/32 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 15/16 PO L,5/32 PO DIA,AC CBLT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.18 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01A010A
  • N° de modèle du manufacturier 01A010A
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret traversant sans refroidissement est doté d'une tige hexagonale, de deux cannelures en spirale et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 1 11/16 po, une longueur totale de 2 15/16 po et un diamètre de 5/32 po. Ce foret est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1563 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-11/16 po
  • Diamètre de tige5/32 po
  • Longueur hors tout2-15/16 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesDIN 338
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 2,5xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Conique