!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2¼ PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2¼ PO DE LONGUEUR

BOSCH

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2¼ PO DE LONGUEUR close
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
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2¼ PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 2¼ PO DE LONGUEUR

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.71 / CHAQUE
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
  • N° article BOSCO2133
  • N° de modèle du manufacturier CO2133
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 3/32 po de diamètre. Il est sans canal de refroidissement, mesure 2 1/4 po de long, a des cannelures droites de 1 17/64 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,0938 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Longueur de goujure1-17/64 po
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 3/32 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Droite
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 2-1/4 po