!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT,11/64 IN BIT SZ

DRILL BIT,11/64 IN BIT SZ

MILWAUKEE

DRILL BIT,11/64 IN BIT SZ close
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
DRILL BIT,11/64 IN BIT SZ

DRILL BIT,11/64 IN BIT SZ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.76 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2717
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2717
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec du métal, du PVC, du bois. Il a un angle de pointe de 135°. De plus, il a des cannelures de 2 1/8 po.

Spécifications techniques

  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret11/64 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2 1/8 po
  • Type de queue - usinageRonde
  • Application - matière principaleMétal, PVC, bois
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,1719 po
  • Type de goujure Parabolique
  • Groupe de forets Individuel
  • Longueur de tige 1,125 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)