!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#57,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 9/16 PO,1 7/16 PO L,MÉLANGE D'AC CBLT/BRONZE

FORET MARCHÉ SCNDR,#57,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 9/16 PO,1 7/16 PO L,MÉLANGE D'AC CBLT/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET MARCHÉ SCNDR,#57,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 9/16 PO,1 7/16 PO L,MÉLANGE D'AC CBLT/BRONZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,#57,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 9/16 PO,1 7/16 PO L,MÉLANGE D'AC CBLT/BRONZE

FORET MARCHÉ SCNDR,#57,SST,CALIBRE DU FIL,135 ° ,FLÛTE 9/16 PO,1 7/16 PO L,MÉLANGE D'AC CBLT/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01B557
  • N° de modèle du manufacturier 01B557
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112958
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 57 est doté d'une pointe super rapide, d'un calibre de fil et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 9/16 po et une longueur totale de 1 7/16 po. Il est fait d'un mélange d'acier au cobalt et a un traitement de surface en bronze.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageBronze
  • Longueur de goujure9/16 po
  • Type de queue - usinageRonde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • Équivalent décimal 0,043 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 1-7/16 po
  • Série 01B5
  • n° de liste 01B5
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande