!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, 4 PO LONG, POINTE EN CROIX

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, 4 PO LONG, POINTE EN CROIX

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, 4 PO LONG, POINTE EN CROIX close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, 4 PO LONG, POINTE EN CROIX

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/16 PO LO, 4 PO LONG, POINTE EN CROIX

DEWALT

Prix en liquidation :
$6.34 / CHAQUE

Votre prix : 12,68 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CY95
  • N° de modèle du manufacturier DWA1216
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige ronde M35 est en acier allié au cobalt. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 4 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1/4 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale2 3/16 po
  • Longueur hors tout4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Résistance nominale aux chocsNon
  • Matériau - usinage Acier allié au cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,25
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Longueur de goujure 2 3/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 9xD
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)