!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT,1 3/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNKDIA

DRILL BIT,1 3/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNKDIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DRILL BIT,1 3/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNKDIA close
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
DRILL BIT,1 3/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNKDIA

DRILL BIT,1 3/16IN BIT SZ,1/2 IN SHNKDIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $150.37 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01M612
  • N° de modèle du manufacturier 01M612
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113178
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Informations sur le produit

Foret à tige réduite en mélange de cobalt a/ 3 plats. a un traitement de surface spécial en bronze SST, un diamètre de 1 3/16 po, une long. de flûte de 3-1/8 po, une long. totale de 6 po, a/une tige de 1/2. Son angle de pointe est de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageAcier inoxydable bronze
  • Taille de foret1 3/16 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur hors tout6 po
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Série01-M
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1,1875 po
  • Longueur de goujure 3 1/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 0,5000 po