!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 6 3/32 PO L

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 6 3/32 PO L

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 6 3/32 PO L close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 6 3/32 PO L

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 6 3/32 PO L

DEWALT

Prix en liquidation :
$20.26 / CHAQUE

Votre prix : 40,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CY99
  • N° de modèle du manufacturier DWA1232
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige ronde M35 est en acier allié au cobalt. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 6 3/32 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1/2 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale3 7/8 po
  • Longueur hors tout6 3/32 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Résistance nominale aux chocsNon
  • Matériau - usinage Acier allié au cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,5
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Longueur de goujure 3 7/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 8xD
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)