!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 13/16 PO LO, 1 29/32 PO LO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 13/16 PO LO, 1 29/32 PO LO

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 13/16 PO LO, 1 29/32 PO LO close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 13/16 PO LO, 1 29/32 PO LO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 13/16 PO LO, 1 29/32 PO LO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CY83
  • N° de modèle du manufacturier DWA1204
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige ronde M35 est en acier allié au cobalt. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 1 29/32 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage du point de guidage
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,0625 po
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia.14xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Taille de foret 1/16 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur hors tout 1-29/32 po
  • Groupe de forets Individuel