!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE PNEUMATIQUE VSR

PERCEUSE PNEUMATIQUE VSR

INGERSOLL RAND

PERCEUSE PNEUMATIQUE VSR close
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
PERCEUSE PNEUMATIQUE VSR

PERCEUSE PNEUMATIQUE VSR

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $971.99 / CHAQUE
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
  • N° article IRG1P38ST4
  • N° de modèle du manufacturier 1P38ST4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse pneumatique
  • Taille de mandrin1/4 po
  • RéversibleNon
  • Vitesse à vide3 800 tr/min
  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementPoignée
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Conception des roulementsÀ double rangée de billes
  • Longueur hors tout6-1/4 po
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Type de mandrin de perceuse À clé
  • Vitesse variable Oui
  • Consommation d'air 3,00 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 1/4 po
  • HP 0,33
  • Type de commande Gâchette
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Poids de l'outil 1,40 lb
  • Comprend Clé de serrage
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)