!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE 750 W ROBUSTE 5/8 PO.

PERCEUSE 750 W ROBUSTE 5/8 PO.

CHICAGO PNEUMATIC

PERCEUSE 750 W ROBUSTE 5/8 PO. close
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
PERCEUSE 750 W ROBUSTE 5/8 PO.

PERCEUSE 750 W ROBUSTE 5/8 PO.

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,259.37 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP1816
  • N° de modèle du manufacturier CP1816
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau pneumatique
  • Type de mandrin de perceuseJacobs
  • Vitesse variableOui
  • Consommation d'air13,00 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Lieu d'échappementPoignée
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Poids de l'outil8,1 lb
  • Taille de mandrin 5/8 po
  • Réversible Non
  • Vitesse à vide 800 tr/min
  • Entrée d'air 0,375 po
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Type de commande Levier
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Longueur hors tout 14-1/4 po
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)