!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE DE VAPEUR, 0,4375 PO, 7,25 PO DE LONGUEUR, ACIER RAPIDE

FORET, OXYDE DE VAPEUR, 0,4375 PO, 7,25 PO DE LONGUEUR, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

FORET, OXYDE DE VAPEUR, 0,4375 PO, 7,25 PO DE LONGUEUR, ACIER RAPIDE close
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
FORET, OXYDE DE VAPEUR, 0,4375 PO, 7,25 PO DE LONGUEUR, ACIER RAPIDE

FORET, OXYDE DE VAPEUR, 0,4375 PO, 7,25 PO DE LONGUEUR, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 130,41 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR30028
  • N° de modèle du manufacturier DR30028
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un fini oxyde de vapeur. De plus, il est fabriqué en acier rapide et a une longueur de 7 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout7,25 po
  • n° de listeDR30
  • Taille de foret 0,4375 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de queue - usinage Conique
  • Groupe de forets Individuel