!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE DE DRESSAGE, 3 PO DIA, 1 PO EPAIS,5

ROUE DE DRESSAGE, 3 PO DIA, 1 PO EPAIS,5

NORTON

ROUE DE DRESSAGE, 3 PO DIA, 1 PO EPAIS,5 close
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
ROUE DE DRESSAGE, 3 PO DIA, 1 PO EPAIS,5

ROUE DE DRESSAGE, 3 PO DIA, 1 PO EPAIS,5

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,14 $ / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 104,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66243529171
  • N° de modèle du manufacturier 66243529171
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule de dressage
  • Taille du conducteur1/2 po
  • Grit80
  • Épaisseur hors tout1 po
  • Spécifications37C80-MVMT
  • Type de roue/meuleType 1
  • Série37C
  • Type de liantVitrifié
  • Matériau abrasif Carbure de silicium
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 3 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, maçonnerie, pierre naturelle, acier inoxydable, titane
  • Wheel Hardness M
  • Vitesse de fonctionnement maximale 10 825 tr/min
  • Classe/qualité Moyen
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)