!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT TRVRSES P/BARIL,ACR,55GAL,1000LB

CHARIOT TRVRSES P/BARIL,ACR,55GAL,1000LB

VESTIL

CHARIOT TRVRSES P/BARIL,ACR,55GAL,1000LB close
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
CHARIOT TRVRSES P/BARIL,ACR,55GAL,1000LB

CHARIOT TRVRSES P/BARIL,ACR,55GAL,1000LB

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,804.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESRDBTPO
  • N° de modèle du manufacturier RDBT-PO
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 148.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à tambour de vidange
  • Pour matériau de conteneursAcier
  • Type de roue/meulePoly sur poly
  • Type de manche/poignéeDouble
  • CouleurJaune
  • Type de bavette4 po
  • Profondeur hors tout20 1/16 po
  • Largeur hors tout23 1/2 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Diamètre de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Poly sur poly
  • Nb de piles/batteries 0
  • Épaisseur de la bavette 1/2 po
  • Angles de fonctionnement 3 Degrees
  • Hauteur hors tout 60 5/8 po
  • Compatible avec type de produit Baril