!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE DE DRAIN, 36 PO X 36 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

COUVERCLE DE DRAIN, 36 PO X 36 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

PIG

COUVERCLE DE DRAIN, 36 PO X 36 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE close
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
COUVERCLE DE DRAIN, 36 PO X 36 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

COUVERCLE DE DRAIN, 36 PO X 36 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,675.69 / CHAQUE
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
  • N° article PIGPLR403
  • N° de modèle du manufacturier PLR403
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141739
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle de drain
  • DiamètreS.O.
  • Longueur36 po
  • Exposition maximale à la température du liquide225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale160 Degrees F
  • Température minimale0 Degrees F
  • Type de jointÉtanchéité parfaite
  • FormeCarrée
  • Résistance aux déchiruresOui
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur Noir, jaune
  • Pour dimension de drain maximale 30 po LO x 30 po LA.
  • Matériau Uréthane, vinyle
  • Température de stockage maximale 120 Degrees F
  • Température de stockage minimale 0 Degrees F
  • Réutilisable Oui
  • Série Couvercle de drain
  • Normes S.O.
  • Épaisseur 5/16 po
  • Largeur 36 po