!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

PIG

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT close
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
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,632.26 / CHAQUE
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
  • N° article PIGPLR604
  • N° de modèle du manufacturier PLR604
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141739
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de couvercle de drain
  • DiamètreS.O.
  • Longueur42 po
  • Exposition maximale à la température du liquide225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale160 Degrees F
  • Température minimale0 Degrees F
  • Type de jointÉtanchéité parfaite
  • FormeCarrée
  • Épaisseur1/8 po
  • Largeur42 po
  • Couleur Vert
  • Pour dimension de drain maximale 36 po L. x 36 po l.
  • Matériau Polypropylène, polyuréthane
  • Température de stockage maximale 120 Degrees F
  • Température de stockage minimale 0 Degrees F
  • Réutilisable Non
  • Série Couvercle de drain
  • Normes S.O.
  • Résistance aux rayons UV Non