!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE DE DRAIN, 24 PO X 24 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

COUVERCLE DE DRAIN, 24 PO X 24 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

PIG

COUVERCLE DE DRAIN, 24 PO X 24 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE close
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
COUVERCLE DE DRAIN, 24 PO X 24 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

COUVERCLE DE DRAIN, 24 PO X 24 PO, URÉTHANE, VINYLE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR/JAUNE

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $889.80 / CHAQUE
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
  • N° article PIGPLR401
  • N° de modèle du manufacturier PLR401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141739
  • PAGE DU CATALOGUE # 1003
  • Poids à l’expédition 9.97 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle de drain
  • Pour dimension de drain maximale18 po LO x 18 po LA
  • MatériauUréthane, vinyle
  • Température de stockage maximale120 Degrees F
  • Température de stockage minimale0 Degrees F
  • RéutilisableOui
  • SérieCouvercle de drain
  • Résistance aux déchiruresOui
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur Noir, jaune
  • Longueur 24 po
  • Exposition maximale à la température du liquide 225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale 160 Degrees F
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Type de joint Étanchéité parfaite
  • Forme Carrée
  • Épaisseur 5/16 po
  • Largeur 24 po