!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLAGE DRAIN,BRZE MOULE,TUBE 3/4PO,CXC

COUPLAGE DRAIN,BRZE MOULE,TUBE 3/4PO,CXC

NIBCO

COUPLAGE DRAIN,BRZE MOULE,TUBE 3/4PO,CXC close
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
COUPLAGE DRAIN,BRZE MOULE,TUBE 3/4PO,CXC

COUPLAGE DRAIN,BRZE MOULE,TUBE 3/4PO,CXC

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36N485
  • N° de modèle du manufacturier 701D 3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement de vidange
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord3/4 po
  • Matériau de raccordBronze coulé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord7/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • Classe de matériauC84400
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au dézincage
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 7/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 466 lb/po² à 200 Degrees F
  • Normes ASME B16.18, alliage ASTM B584 C84400, ISO 9001
  • Température minimale de service 20 degrés F