!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE VIDANGE, DIAMÈTRE HORS TOUT 1 1/4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, EXTRUDÉ, ARGENT

ENSEMBLE DE VIDANGE, DIAMÈTRE HORS TOUT 1 1/4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, EXTRUDÉ, ARGENT

AMERICAN STANDARD

ENSEMBLE DE VIDANGE, DIAMÈTRE HORS TOUT 1 1/4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, EXTRUDÉ, ARGENT close
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
ENSEMBLE DE VIDANGE, DIAMÈTRE HORS TOUT 1 1/4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, EXTRUDÉ, ARGENT

ENSEMBLE DE VIDANGE, DIAMÈTRE HORS TOUT 1 1/4 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1 1/4 PO, LAITON, EXTRUDÉ, ARGENT

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CYW1
  • N° de modèle du manufacturier M952425-0020A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de vidange
  • Type de produitEnsemble de vidange
  • FormeRond
  • Grate Surface TypeConvexe
  • Type de connexionGlissement
  • Diamètre hors tout1 1/4 po
  • Grate Finish Chrome
  • D.E. de tuyau 1 1/4 po
  • Finition de la cuvette Chrome
  • Couleur Argent
  • Matériau de drain Laiton
  • Type de bouchon de drain Extrudé