!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE DRAIN, DIAMÈTRE HORS TOUT 1-1/2 PO, HAUTEUR DU CORPS 7 7/16 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1-1/2 PO, LAITON, ARGENT

ENSEMBLE DE DRAIN, DIAMÈTRE HORS TOUT 1-1/2 PO, HAUTEUR DU CORPS 7 7/16 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1-1/2 PO, LAITON, ARGENT

AMERICAN STANDARD

ENSEMBLE DE DRAIN, DIAMÈTRE HORS TOUT 1-1/2 PO, HAUTEUR DU CORPS 7 7/16 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1-1/2 PO, LAITON, ARGENT close
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
ENSEMBLE DE DRAIN, DIAMÈTRE HORS TOUT 1-1/2 PO, HAUTEUR DU CORPS 7 7/16 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1-1/2 PO, LAITON, ARGENT

ENSEMBLE DE DRAIN, DIAMÈTRE HORS TOUT 1-1/2 PO, HAUTEUR DU CORPS 7 7/16 PO, DIAMÈTRE DU TUYAU 1-1/2 PO, LAITON, ARGENT

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4TMJ2
  • N° de modèle du manufacturier 047517-0020A
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de drain
  • Type de produitEnsemble de drain
  • D.E. de tuyau1-1/2 po
  • FormeRonde
  • Matériau de crépineLaiton
  • Grate Surface TypeTrous ronds
  • Type de connexionCompression
  • ComprendPièce de raccordement de 1 1/2 po, écrou en laiton, écrou d'accouplement, vis de montage, bride de sortie, joint d'étanchéité, rondelles
  • Diamètre hors tout1-1/2 po
  • Grate Finish Chrome
  • Crépine incluse Oui
  • Type de crépine Crépine à panier
  • Hauteur du corps 7 7/16 po
  • Finition de la cuvette Chrome
  • Couleur Argent
  • Matériau de drain Laiton
  • À utiliser avec Drains d'urinoir