!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILTR JET DESCEND,VITESSES VARIABLES

VENTILTR JET DESCEND,VITESSES VARIABLES

DAYTON

VENTILTR JET DESCEND,VITESSES VARIABLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENTILTR JET DESCEND,VITESSES VARIABLES

VENTILTR JET DESCEND,VITESSES VARIABLES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,826.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN52CD43
  • N° de modèle du manufacturier 52CD43
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, jet descendant
  • Longueur de la base22 po
  • Forme de baseCarrée
  • Pour les applications à pression statique élevéeOui
  • Ensemble d'entraînement inclusOui
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Diamètre hors tout28 3/8 po
  • Longueur hors tout28 3/8 po
  • Hauteur de la base1 3/4 po
  • Contrôle de vitesse compatible43Y140
  • Largeur de boîtier28,4 po
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice5/8 po
  • Type de roue/meuleCentrifuge, pales inclinées vers l'arrière
  • Diamètre de roue 14 3/4 po
  • Largeur de la base 22 po
  • Phases 1
  • Moteur à haut rendement Oui
  • Matériau de roue Aluminium
  • Nb de vitesses Variable
  • Hauteur hors tout 23 3/4 po
  • Largeur hors tout 28 3/8 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible 2RB77, 2ZV83, 3C437, 4C454, 4HX40, 4HX48
  • Longueur de boîtier 28,4 po
  • Type de moteur Moteur CE
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande