!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,18-1/2PO

VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,18-1/2PO

DAYTON

VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,18-1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,18-1/2PO

VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,18-1/2PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,349.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN38AX32
  • N° de modèle du manufacturier 38AX32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 81.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, jet descendant
  • Longueur de la base30 po
  • Forme de baseCarrée
  • Pour les applications à pression statique élevéeNon
  • Ensemble d'entraînement inclusOui
  • Matériau de roueAluminium
  • Nb de vitessesVariable
  • Hauteur hors tout25 1/2 po
  • Largeur hors tout35 1/2 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible2RB79, 2ZV83, 3C437, 4C454, 4HX41, 4HX49
  • Longueur de découpe25,5 po
  • Largeur de boîtier35,5 po
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice5/8 po
  • Type de roue/meuleCentrifuge, pales inclinées vers l'arrière
  • Diamètre de roue 18 1/2 po
  • Largeur de la base 30 po
  • Phases 1
  • Moteur à haut rendement Oui
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Diamètre hors tout 35 1/2 po
  • Longueur hors tout 35 1/2 po
  • Hauteur de la base 1 3/4 po
  • Contrôle de vitesse compatible 35YV92, 35YV93, 35YV94, 43Y140
  • Longueur de boîtier 35,5 po
  • Type de moteur Moteur CE
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande