!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 11 PO

TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 11 PO

DAYTON

TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 11 PO close
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
TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 11 PO

TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 11 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $691.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN16D539
  • N° de modèle du manufacturier 16D539
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Position de montagePlafond
  • Largeur de la base19 po
  • Matériau de roueAluminium
  • Hauteur hors tout24-7/8 po
  • Hauteur de la base1-3/4"
  • ComprendBoîte de connexion NEMA 1
  • Vitesse contrôlableNon
  • Type d'entraînement Courroie
  • Longueur de la base 19"
  • Forme de base Carrée
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Moteur inclus Moteur non inclus
  • Type de roulements Chapeau, scellés
  • Nb de vitesses 1
  • Type de roue/meule Centrifuge, pales inclinées vers l'arrière