!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE DE DÉVERSEMENT GRV, 120 PO X 53 PO, HAUTEUR 20 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

PALETTE DE DÉVERSEMENT GRV, 120 PO X 53 PO, HAUTEUR 20 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

CONDOR

PALETTE DE DÉVERSEMENT GRV, 120 PO X 53 PO, HAUTEUR 20 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR close
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
PALETTE DE DÉVERSEMENT GRV, 120 PO X 53 PO, HAUTEUR 20 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

PALETTE DE DÉVERSEMENT GRV, 120 PO X 53 PO, HAUTEUR 20 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13,746.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDR9480BD
  • N° de modèle du manufacturier 9480-BD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 700.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette de déversement GRV
  • Pour nombre de GRV2
  • Passage de fourche2-voies
  • Matériau de la grilleAcier
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur120 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteNoir
  • Type de produitPalette de déversement GRV
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile120 po
  • Largeur53 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Argent
  • Hauteur 20 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Acier
  • Poids du produit 700 lb
  • Capacité de déversement 385 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 53 po