!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIVISION EN Y DOUBLE, RACCORD 2 PO X 2 PO, 2 PO X 2 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 1/2 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

DIVISION EN Y DOUBLE, RACCORD 2 PO X 2 PO, 2 PO X 2 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 1/2 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

MUELLER INDUSTRIES

DIVISION EN Y DOUBLE, RACCORD 2 PO X 2 PO, 2 PO X 2 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 1/2 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR close
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
DIVISION EN Y DOUBLE, RACCORD 2 PO X 2 PO, 2 PO X 2 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 1/2 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

DIVISION EN Y DOUBLE, RACCORD 2 PO X 2 PO, 2 PO X 2 PO, DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 3 1/2 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GUP5
  • N° de modèle du manufacturier 02246
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDivision en Y double
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord 45 Degrees double
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A2 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C2 po
  • Type - côté CDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté D2 po
  • Type - côté DDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout3 1/2 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauRaccord à 45 Degrees
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 2 11/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2 11/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 2 11/16 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Diamètre extérieur - côté D 2 11/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 11/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965 pour les matériaux, ASTM D2665 pour les dimensions et le rendement, D3311 pour les motifs et la longueur de pose