!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 5/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 5/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 5/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 5/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 5/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 38,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01K005
  • N° de modèle du manufacturier 01K005
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret à double extrémité est en cobalt. Il peut être utilisé pour le métal. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 1 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à double extrémité
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,0781
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleMétal
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret 5/64 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 23/64 po
  • Nb de goujures 1
  • Longueur hors tout 1 1/2 po
  • Type de queue - usinage Cylindrique