!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLE DIAPHRAGM PUMP,1/4" FNPT

DOUBLE DIAPHRAGM PUMP,1/4" FNPT

ARO

DOUBLE DIAPHRAGM PUMP,1/4" FNPT close
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
DOUBLE DIAPHRAGM PUMP,1/4" FNPT

DOUBLE DIAPHRAGM PUMP,1/4" FNPT

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,996.40 / EACH
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
  • N° article AROPD10AAAPFTT
  • N° de modèle du manufacturier PD10A-AAP-FTT
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.12 lb

Spécifications techniques

  • ItemDouble Diaphragm Pump
  • Max. Flow52 gpm
  • Housing Material - PumpsAluminum
  • Connection StyleNPT
  • Diaphragm Material - PumpsPTFE
  • Valve TypeBall
  • Max. Operating Pressure120 PSI
  • Check Seat MaterialAluminum
  • Manifold ConnectionMultiport
  • Width14 in.
  • Self-Priming Dry19 ft.
  • Pump Operation Type Air Operated
  • Max. Temp - Pumps 200 Degrees F
  • Inlet/Outlet Size 1"
  • Air Inlet Size 1/4" FNPT
  • Agency Compliance ATEX, CE, RoHS, REACH
  • Max. Flow GPM 52
  • Ball Material PTFE
  • Max. Dia. Solids 1/8
  • Length 12-5/16 in.
  • Height 12-7/16 in.
  • Manufacturers Warranty Length 5 yr.
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche