!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925F,M,8,LIME HAUTE VISIBILITÉ,POIGNET NÉOPRÈNE REMBOURRÉ

GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925F,M,8,LIME HAUTE VISIBILITÉ,POIGNET NÉOPRÈNE REMBOURRÉ

ERGODYNE

GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925F,M,8,LIME HAUTE VISIBILITÉ,POIGNET NÉOPRÈNE REMBOURRÉ close
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
GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925F,M,8,LIME HAUTE VISIBILITÉ,POIGNET NÉOPRÈNE REMBOURRÉ

GANTS RÉDUCTION D'IMPACT POUR DOS DE LA MAIN PROFLEX 925F,M,8,LIME HAUTE VISIBILITÉ,POIGNET NÉOPRÈNE REMBOURRÉ

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.22 / PAIRE
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
  • N° article EGO925FX-MED
  • N° de modèle du manufacturier 17903
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Gants avec réduction des chocs dorsaux noirs/vert/orange à haute visibilité taille M. Enduits de mousse EVA. Intégralité des doigts, homologués EN 388 avec une cote 4121XP. Assise de pouce renforcée et un index en Armortex, construction en filet très visible et respirante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de réduction d'impact pour le dos de la main
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Caractéristiques de haute visibilitéConstruction en maille respirante haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantMousse EVA
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantSupport de pouce et index renforcés en Armortex
  • Support réflectifOui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement adhérentOrange
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Construction du gant Maille respirante haute visibilité
  • Normes ANSI 105, EN 388, ANSI 138
  • Couleur Noir, vert haute visibilité, orange
  • Série ProFlex 925F(x)
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de revêtement de la poignée Mousse EVA
  • Motif de prise À pois
  • Unité de vente Chacun
  • Classement EN 388 4121XP
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)