!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE QUAI 22W DEL

LAMPE QUAI 22W DEL

LIND EQUIPMENT

LAMPE QUAI 22W DEL close
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
LAMPE QUAI 22W DEL

LAMPE QUAI 22W DEL

LIND EQUIPMENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $420.85 / CHAQUE
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
  • N° article LNDL41LED
  • N° de modèle du manufacturier L41LED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111611
  • PAGE DU CATALOGUE # 130
  • Poids à l’expédition 13.86 lb

Informations sur le produit

Ce luminaire de quai comprend une ampoule intégrée. Il est aussi conforme aux normes cULus. Il a une puissance de 34W et une température de couleur de 5 700K.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière de quai
  • Puissance de l'ampoule34 W
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Matériau de brasAcier
  • Matériau de têteAluminium
  • Remplacement des DELNon
  • NormescULus
  • Portée du bras 60 po
  • Ampoule incluse Intégré
  • Tension de fonctionnement 90 à 277 V CA
  • Température de couleur 5 700 K
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir