!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUMIERE QUAI DEL 16 W 120 V

LUMIERE QUAI DEL 16 W 120 V

LUMAPRO

LUMIERE QUAI DEL 16 W 120 V close
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
LUMIERE QUAI DEL 16 W 120 V

LUMIERE QUAI DEL 16 W 120 V

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $406.66 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24K343
  • N° de modèle du manufacturier 24K343
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111605
  • PAGE DU CATALOGUE # 130
  • Poids à l’expédition 14.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLumière de quai
  • Angle de pivotement du bras160 Degrees
  • Ampoule incluseOui
  • Luminosité maximale650 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation16 pi
  • Indice IPIP65
  • Matériau de têteAluminium
  • Position de montageMur
  • Type d'interrupteurBouton-poussoir
  • Portée du bras 40 po
  • Puissance de l'ampoule 16 W
  • Technologie de la lumière DEL
  • Tension de fonctionnement 120 VCA
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Matériau de bras Aluminium
  • Matériau de lentille Verre trempé
  • Normes CSA