!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 12

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 12

AURA

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 12 close
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
RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 12

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, PQT DE 12

AURA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.76 / PAQUET de 20
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
  • N° article MMM9210PLUSR
  • N° de modèle du manufacturier 9210-PLUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur contre les particules pliable à plat jetable Aura est fabriqué en polypropylène et offert en blanc. Il répond à la cote N95 NIOSH. Le respirateur sans latex comprend un joint facial standard, une seule sangle en polyisoprène tressé non réglable, une mousse nasale en polyuréthane, des agrafes en acier, une couche à trois panneaux et une pince nasale réglable en aluminium. Une boîte contient 12 respirateurs.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Comprend un couvre-œilNon
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTMNon évalué
  • Type de couvre-nezPince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurBlanc
  • Matériau du couvre-œilAucun
  • Emballage individuelOui
  • NormesNIOSH
  • Taille de masque Moyen
  • Type de serre-tête de respirateur Simple, non réglable
  • Forme de respirateur Repliable plat
  • Classe ISO de salle blanche Non évalué
  • Vanne d'expiration Non
  • Contenu de latex Sans latex
  • Couleur du couvre-œil Aucun
  • Dimensions du couvre-œil Aucun
  • Comprend Supports électrostatiques de pointe