!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, M, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, M, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, 10/BOÎTE

3M

RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, M, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, 10/BOÎTE close
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
RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, M, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, M, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, 10/BOÎTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.07 / BOÎTE de 10
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
  • N° article MMM9211PLUS
  • N° de modèle du manufacturier 9211-PLUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.508 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur contre les particules pliable à plat jetable Aura de taille moyenne avec soupape d’expiration est fabriqué en polypropylène et offert en blanc. Il répond à la norme N95 NIOSH. Le respirateur comprend un joint facial standard, une seule sangle en polyisoprène tressé non réglable, une mousse nasale en polyuréthane, des agrafes en acier et une pince nasale réglable en aluminium. Il y en a 10 dans une boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurSimple, non réglable
  • Forme de respirateurRepliable plat
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • Vanne d'expirationOui
  • Contenu de latexSans latex
  • Couleur du couvre-œilAucun
  • Dimensions du couvre-œilAucun
  • ComprendSoupape 3M Cool Flow, supports électrostatiques de pointe
  • Taille de masque Moyen
  • Matériau de masque Polypropylène
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Type de couvre-nez Pince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facial Standard
  • Couleur Blanc
  • Matériau du couvre-œil Aucun
  • Emballage individuel Oui
  • Normes NIOSH TC-84A-5669