!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATR PIECE HNDYSTP VLV PT 10/B

RESPIRATR PIECE HNDYSTP VLV PT 10/B

MOLDEX

RESPIRATR PIECE HNDYSTP VLV PT 10/B close
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
RESPIRATR PIECE HNDYSTP VLV PT 10/B

RESPIRATR PIECE HNDYSTP VLV PT 10/B

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,77 $ / BOÎTE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 797,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MDX2701N95
  • N° de modèle du manufacturier 2701N95
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 956
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurDouble, non réglable
  • Forme de respirateurMoulé
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • Vanne d'expirationOui
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur du couvre-œilAucun
  • Dimensions du couvre-œilAucun
  • ComprendCoque Dura-Mesh, pont de nez moulé avec coussinet, Softspun Lining
  • Taille de masque Petit
  • Matériau de masque Dura-Mesh
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Type de couvre-nez Pont moulé
  • Type de joint d'étanchéité facial Comfort
  • Couleur Blanc
  • Matériau du couvre-œil Aucun
  • Emballage individuel Non
  • Normes NIOSH, ANSI/ISEA 110-2009 Sec. 7.11.1 Résistance à la chaleur et aux flammes