!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR N95 A/VALVE NOIR M/G 10

RESPIRATEUR N95 A/VALVE NOIR M/G 10

MOLDEX

RESPIRATEUR N95 A/VALVE NOIR M/G 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RESPIRATEUR N95 A/VALVE NOIR M/G 10

RESPIRATEUR N95 A/VALVE NOIR M/G 10

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.72 / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDXM2700N95
  • N° de modèle du manufacturier M2700N95
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 956
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurDouble, non réglable
  • Forme de respirateurMoulé
  • Classe ISO de salle blancheNon évalué
  • Vanne d'expirationOui
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur du couvre-œilAucun
  • Dimensions du couvre-œilAucun
  • ComprendCoque Dura-Mesh, pont de nez moulé avec coussinet, Softspun Lining
  • Taille de masque Moyen
  • Matériau de masque Dura-Mesh
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Type de couvre-nez Pont moulé
  • Type de joint d'étanchéité facial Comfort
  • Couleur Noir
  • Matériau du couvre-œil Aucun
  • Emballage individuel Non
  • Normes NIOSH, ANSI/ISEA 110-2009 Sec. 7.11.1 Résistance à la chaleur et aux flammes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande