!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, SARCELLE, NITRILE, BT 100

GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, SARCELLE, NITRILE, BT 100

WATSON GLOVES

GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, SARCELLE, NITRILE, BT 100 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, SARCELLE, NITRILE, BT 100

GANTS JTBL, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, SARCELLE, NITRILE, BT 100

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.56 / BOÎTE de 100
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
  • N° article WAT4444PF-X
  • N° de modèle du manufacturier 4444PF-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Pour une protection en milieu clinique ou industriel contre de brèves expositions des mains, faites confiance à ces gants jetables en latex sans poudre, de cinq mils d'épaisseur et de 9.5 pouces de longueur. De taille très grande, ces gants de couleur sarcelle sont proposés en boîte de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts5,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume5,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Série4444PF
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Sarcelle
  • Épaisseur du poignet 5,00 mil
  • Caractéristiques Excellente résistance aux perforations et aux déchirures, résistance chimique aux huiles, aux solvants et aux graisses, ajustement ambidextre
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Approuvé par l'ACIA, 21 CFR 177.2600, EN374-1,2003
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)