!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

MAPA

CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $716.30 / CAISSE de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA513986
  • N° de modèle du manufacturier 34513986
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.5 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable pour salle propre tan est composé de tripolymère et de taille, 8 1/2. Ils sont conformes ou dépasse les normes 1,5 % AQL conformément à la norme ASTM D3577 Ces gants de 12 pouces le sont. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées. Ils empêchent également le transfert d’huiles et de saleté sur les mains vers les objets tenus.

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour salle blanche
  • Longueur12 po
  • NormesSatisfait ou dépasse la valeur de 1,5 % NQA conformément à la norme ASTM D3577
  • Couleur Beige
  • Matériau Terpolymère
  • Classe ISO 4
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande