!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

MAPA

CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT close
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
CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

CLEANROOM GANTS,TRI-POLY,NON PIGMENTÉS,8MIL,12PO ISO4,200PQT

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $810.56 / CAISSE de 200
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
  • N° article MPA513985
  • N° de modèle du manufacturier 34513985
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.53 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable pour salle propre tan est composé de tripolymère et de taille, 8. Ils sont conformes ou dépasse les normes 1,5 % AQL conformément à la norme ASTM D3577 Ces gants de 12 pouces le sont. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées. Ils empêchent également le transfert d’huiles et de saleté sur les mains vers les objets tenus.

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour salle blanche
  • Longueur12 po
  • NormesSatisfait ou dépasse la valeur de 1,5 % NQA conformément à la norme ASTM D3577
  • Couleur Beige
  • Matériau Terpolymère
  • Classe ISO 4
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)