!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, G (9), ORNGE, NITRILE, PQ 100

GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, G (9), ORNGE, NITRILE, PQ 100

MCR SAFETY

GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, G (9), ORNGE, NITRILE, PQ 100 close
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
GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, G (9), ORNGE, NITRILE, PQ 100

GANTS, JETABLES, S/ POUDRE, NON STÉRILES, 6.00 MIL, G (9), ORNGE, NITRILE, PQ 100

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.68 / PAQUET de 100
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
  • N° article MSF6016OL
  • N° de modèle du manufacturier 6016OL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants orange jetables sont non poudrés, non stériles et destinés au contact alimentaire et à des fins générales. Ces gants ont une épaisseur de 6 mil au niveau de la manchette, des doigts et de la paume et sont de taille grande/neuf. Ces gants sont en nitrile et sont livrés en pack de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • SérieNitriShield 6016O
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique9
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Orange
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Ambidextre, compatible avec les écrans tactiles, style de doigt standard, non doublé, motif réversible, trempage unique
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Les composants sont conformes à tous les règlements fédéraux pertinents en matière de contact avec les aliments, norme EN374, 2016
  • Texture Écailles de poisson
  • Sans accélérateur Non
  • Classe ISO 9002
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique G
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)