!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,TOUT USAGE,G(9),8MIL,SANS POUDRE,50PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,TOUT USAGE,G(9),8MIL,SANS POUDRE,50PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,TOUT USAGE,G(9),8MIL,SANS POUDRE,50PQT close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,TOUT USAGE,G(9),8MIL,SANS POUDRE,50PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,TOUT USAGE,G(9),8MIL,SANS POUDRE,50PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.00 / PAQUET de 50
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
  • N° article MCF93-260-9
  • N° de modèle du manufacturier 93-260-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.125 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable 93-260 vert est en néoprène/nitrile de grande taille, 9. Conçu pour une résistance aux produits chimiques, un usage général et conforme aux normes pour une Catégorie III, EN. Avec une épaisseur de la paume de 7,90 mil, ces gants de 11¼ po sont sans poudre. Double couche et manchettes étendues.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • Sans latexOui
  • MatériauNéoprène/nitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesCatégorie III, EN 374 JKL, EN 388 2000, EN 388 2000X, EN 421, EN 420,2003 + A1, 2009, EN ISO 374-1,2016 TYPE B JKPT, EN ISO 374-5 Virus, règlement 21 CFR 177-2600 de la FDA, ISO 9001
  • TextureCuir fleur
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - alphabétiqueG
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.6
  • Couleur Vert
  • Caractéristiques Deux couches, manchette allongée
  • Longueur 11 1/4 po
  • Épaisseur de la paume 7,90 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Série 93-260
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 9
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)