Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant jetable VitriShield 7010 bleu est composé de nitrile et de vinyle et de grande taille, 9. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire et une utilisation générale, et les matériaux des composants sont conformes à toutes les réglementations fédérales pertinentes en matière de contact alimentaire, à la norme EN374,2016. Avec une épaisseur de paume de 4 mil, ces gants de 9-3/4 po sont sans poudre.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Longueur9 3/4 po
Épaisseur de la paume4,00 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Sans accélérateurNon
SérieVitriShield 7010
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique9
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurBleu
Sans latexOui
MatériauNitrile/Vinyle
PoudreSans poudre
NormesLes composants sont conformes à tous les règlements fédéraux pertinents en matière de contact avec les aliments, norme EN374, 2016
TextureLisse
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,80 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: